18,66 €/ Unitéhors TVA
22,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,66 € | - |
16+ | 16,23 € | 13.00% |
32+ | 15,67 € | 16.00% |
48+ | 15,11 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 51970 |
Série | Tesafix® 51970 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.22 mm |
Matériau | Film PP |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylique collé |
Force de déchirure | 150 % |
Couleur | Transparent |