Eriks
TESA

TESA 51960, Adhésif pour pose de moquettes pour utilisateurs professionnels -retirable-, Translucide, 25m x 38mm

  • ERIKS:23332115
  • Fabricant:4005800194337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 51960 est un adhésif double face de fixation de moquettes, le côté ouvert se retire en général sans résidus de la plupart des surfaces et est composé d'un film PP et d'une masse adhésive acrylique. Le pouvoir adhésif est conçu pour les applications de fixation de moquettes et garantit un tack très élevé sur les surfaces les plus courantes.

tesa® 51960 est très résistant au vieillissement et aux plastifiants (pas de décoloration du PVC / sols CV). Le côté avec le pouvoir adhésif le plus élevé est recouvert d'un protecteur blanc.
Ajouter à la liste

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,36 €

-

8+

15,10 €

13.00%

16+

14,58 €

16.00%

24+

14,06 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 51960
Série
Tesafix® 51960
Largeur
38 mm
Longueur
25 m
Epaisseur
0.248 mm
Matériau
Film PP renforcé par du tissu
A double face
Oui
Adhésif
Acrylique
Force de déchirure
80 %
Couleur
Translucide