Eriks
TESA

TESA 51571, Adhésif double face non tissé, Translucide, 50m x 25mm

  • ERIKS:23332097
  • Fabricant:4042448085504
Image 1
tesa® 51571 is a double-sided tape with a non-woven backing. It is used for permanent mounting of metal and plastic materials, e.g. aluminium, polystyrene, polypropylene, ABS. The very thick layer of adhesive bonds extremely well on uneven surfaces and has a very high initial bond.
Ajouter à la liste

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,96 €

-

48+

6,93 €

13.00%

96+

6,69 €

16.00%

144+

6,45 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 51571
Série
Tesafix® 51571
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.16 mm
Matériau
Non-tissé
A double face
Oui
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Force de déchirure
2 %
Couleur
Translucide