10,55 €/ Unitéhors TVA
12,77 €TVA incluse
Vendu par: 32Commande minimum: 32
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,13 € | - |
32+ | 10,55 € | 13.00% |
64+ | 10,19 € | 16.00% |
96+ | 9,83 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 51571 |
Série | Tesafix® 51571 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.16 mm |
Matériau | Non-tissé |
A double face | Oui |
Adhésif | Caoutchouc synthétique |
Force de déchirure | 2 % |
Couleur | Blanc |