Eriks
TESA

TESA 51570, Adhésif double face non tissé, Translucide, 50m x 19mm

  • ERIKS:23332093
  • Fabricant:4005800114717
Image 1
tesa® 51570 est un adhésif double face avec support non tissé. Il est utilisé pour le montage permanent de matériels en métal et plastique, comme l'aluminium, le polystyrène, le polypropylène et l'ABS. La couche épaisse de la masse adhésive permet un bon collage sur les surfaces inégales et présente un tack élevé.
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,91 €

-

60+

4,27 €

13.00%

120+

4,12 €

16.00%

180+

3,98 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 51570
Série
Tesafix® 51570
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.11 mm
Matériau
Non-tissé
A double face
Oui
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Couleur
Translucide