Eriks
TESA

TESA 51036 ORCN Toile PET pour une protection élevée contre l'abrasion, 25mm X 25m

  • ERIKS:13273704
  • Fabricant:4042448227263
Image 1
tesa® 51036 est un ruban de frettage de câbles toilé PET bénéficiant d'une masse adhésive acrylique supérieure (triple A®).

Principales Caractéristiques:
  • Résistance élevée à la température 150°C/3000h
  • Grande résistance à l'abrasion
Couleurs: Noir et orange
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
25 mm
Longueur
25 m
Matériau
PET-textile
Adhésion/Acier
5 Ncm
Résistance à la traction
275 Ncm
Diamètre du noyau
38 mm