11,42 €/ Unitéhors TVA
13,82 €TVA incluse
Vendu par: 16Commande minimum: 16
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,13 € | - |
16+ | 11,42 € | 13.00% |
32+ | 11,03 € | 16.00% |
48+ | 10,64 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 4964 |
Série | Tesafix® 4964 |
Largeur | 9 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.39 mm |
Matériau | Chiffon |
A double face | Oui |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Force de déchirure | 6 % |
Couleur | Blanc |