Eriks
TESA

TESA 4964, Adhésif double face avec support tissé, Blanc, 50m x 75mm

  • ERIKS:23331849
  • Fabricant:4005800173257
Image 1
tesa® 4964 est composé d'un support tissé souple et résistant au déchirement et d'une masse adhésive en caoutchouc.

Le fort grammage de la masse adhésive permet des applications de fixation sur des surfaces irrégulières.

tesa® 4964 peut être retiré la plupart du temps sans laisser de résidus de surfaces classiques.

Un test initial doit être fait avant de fixer tesa® 4964 sur des surfaces plastifiées.
Ajouter à la liste

88,63 €/ Unitéhors TVA

107,24 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,20 €

-

2+

91,91 €

3.45%

3+

88,63 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4964
Série
Tesafix® 4964
Largeur
75 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.39 mm
Matériau
Chiffon
A double face
Oui
Adhésif
Caoutchouc naturel
Force de déchirure
6 %
Couleur
Blanc