38,06 €/ Unitéhors TVA
46,05 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43,75 € | - |
5+ | 38,06 € | 13.00% |
10+ | 36,75 € | 16.00% |
15+ | 35,44 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 4964 |
Série | Tesafix® 4964 |
Largeur | 30 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.39 mm |
Matériau | Chiffon |
A double face | Oui |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Force de déchirure | 6 % |
Couleur | Blanc |