15,22 €/ Unitéhors TVA
18,42 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,49 € | - |
12+ | 15,22 € | 13.00% |
24+ | 14,69 € | 16.00% |
36+ | 14,17 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 4964 |
Série | Tesafix® 4964 |
Largeur | 12 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.39 mm |
Matériau | Chiffon |
A double face | Oui |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Force de déchirure | 6 % |
Couleur | Blanc |