Eriks
TESA

TESA 4964, Adhésif double face avec support tissé, Blanc, 50m x 100mm

  • ERIKS:14192440
  • Fabricant:4042448464606
Image 1
tesa® 4964 est composé d'un support tissé souple et résistant au déchirement et d'une masse adhésive en caoutchouc.

Le fort grammage de la masse adhésive permet des applications de fixation sur des surfaces irrégulières.

tesa® 4964 peut être retiré la plupart du temps sans laisser de résidus de surfaces classiques.

Un test initial doit être fait avant de fixer tesa® 4964 sur des surfaces plastifiées.
Ajouter à la liste

145,87 €/ Unitéhors TVA

176,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
100 mm
Longueur
50 m
Matériau
Chiffon
Adhésif
Caoutchouc naturel
Force de déchirure
6 %
Couleur
Blanc