Eriks
TESA

TESA 4962, Adhésif double face non tissé de grande qualité, Translucide, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331821
  • Fabricant:4005800198816
Image 1
tesa® 4962 est un adhésif double face composé d'un support non tissé et d'une masse adhésive acrylique à fort tack.

tesa® 4962 se caractérise surtout par:
* un bon pouvoir adhésif sur différents substrats
* une excellente accroche sur surfaces rugueuses
* une résistance en température excellente
Ajouter à la liste

18,24 €/ Unitéhors TVA

22,07 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,97 €

-

12+

18,24 €

13.00%

24+

17,61 €

16.00%

36+

16,99 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4962
Série
Tesafix® 4962
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.16 mm
Matériau
Non-tissé
A double face
Oui
Adhésif
Acrylique collé
Force de déchirure
3 %
Couleur
Translucide