15,94 €/ Unitéhors TVA
19,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,94 € | - |
16+ | 13,87 € | 13.00% |
32+ | 13,39 € | 16.00% |
48+ | 12,91 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 4962 |
Série | Tesafix® 4962 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.16 mm |
Matériau | Non-tissé |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylique collé |
Force de déchirure | 3 % |
Couleur | Translucide |