Eriks
TESA

TESA 4962, Adhésif double face non tissé de grande qualité, Translucide, 50m x 12mm

  • ERIKS:23331818
  • Fabricant:4005800083563
Image 1
tesa® 4962 est un adhésif double face composé d'un support non tissé et d'une masse adhésive acrylique à fort tack.

tesa® 4962 se caractérise surtout par:
* un bon pouvoir adhésif sur différents substrats
* une excellente accroche sur surfaces rugueuses
* une résistance en température excellente
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,06 €

-

24+

8,75 €

13.00%

48+

8,45 €

16.00%

72+

8,15 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4962
Série
Tesafix® 4962
Largeur
12 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.16 mm
Matériau
Non-tissé
A double face
Oui
Adhésif
Acrylique collé
Force de déchirure
3 %
Couleur
Translucide