6,36 €/ Unitéhors TVA
7,70 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,31 € | - |
24+ | 6,36 € | 13.00% |
48+ | 6,14 € | 16.00% |
72+ | 5,92 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 4959 |
Série | Tesafix® 4959 |
Largeur | 12 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.115 mm |
Matériau | Non-tissé |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylique collé |
Force de déchirure | 2 % |
Couleur | Translucide |