13,07 €/ Unitéhors TVA
15,81 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,02 € | - |
12+ | 13,07 € | 13.00% |
24+ | 12,62 € | 16.00% |
36+ | 12,17 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 4957 |
Série | Tesafix® 4957 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 25 m |
Epaisseur | 1.1 mm |
Matériau | Cellule PE |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylique collé |
Force de déchirure | 200 % |
Couleur | Blanc |