16,02 €/ Unitéhors TVA
19,38 €TVA incluse
Vendu par: 32Commande minimum: 32
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,41 € | - |
32+ | 16,02 € | 13.00% |
64+ | 15,46 € | 16.00% |
96+ | 14,91 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesafix® 4952 |
Série | Tesafix® 4952 |
Largeur | 9 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 1.15 mm |
Matériau | Cellule PE |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylique |
Force de déchirure | 200 % |
Couleur | Blanc |