Eriks
TESA

TESA 4952, Adhésif de fixation double face mousse PE, Blanc, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331768
  • Fabricant:4042448839510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4952 est un double face mousse PE pour des applications de fixation exigeantes. Il est composé d'une support mousse PE très conformable et d'une masse adhésive acrylique à fort tack. tesa® 4952 a été certifié pour le montage des miroirs dans l'industrie du meuble.
Ajouter à la liste

38,88 €/ Unitéhors TVA

47,04 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,88 €

-

16+

33,83 €

13.00%

32+

32,66 €

16.00%

48+

31,49 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4952
Série
Tesafix® 4952
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
1.15 mm
Matériau
Cellule PE
A double face
Oui
Adhésif
Acrylique
Force de déchirure
200 %
Couleur
Blanc