Eriks
TESA

TESA 4952, Adhésif de fixation double face mousse PE, Blanc, 50m x 12mm

  • ERIKS:23331766
  • Fabricant:4042448839497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4952 est un double face mousse PE pour des applications de fixation exigeantes. Il est composé d'une support mousse PE très conformable et d'une masse adhésive acrylique à fort tack. tesa® 4952 a été certifié pour le montage des miroirs dans l'industrie du meuble.
Ajouter à la liste

21,36 €/ Unitéhors TVA

25,85 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,55 €

-

24+

21,36 €

13.00%

48+

20,62 €

16.00%

72+

19,89 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4952
Série
Tesafix® 4952
Largeur
12 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
1.15 mm
Matériau
Cellule PE
A double face
Oui
Adhésif
Acrylique
Force de déchirure
200 %
Couleur
Blanc