Eriks
TESA

TESA 4934, Adhésif double face toilé, Translucide, 25m x 50mm

  • ERIKS:23331759
  • Fabricant:4005800083532
Image 1
tesa® 4934 is a double-sided tape. It consists of a fabric backing with a thick, tacky adhesive coating.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4934
Série
Tesafix® 4934
Largeur
50 mm
Longueur
25 m
Epaisseur
0.2 mm
Matériau
Chiffon
A double face
Oui
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Force de déchirure
20 %
Couleur
Translucide