Eriks
TESA

TESA 4934, Adhésif double face toilé, Translucide, 25m x 25mm

  • ERIKS:23331757
  • Fabricant:4005800083518
Image 1
tesa® 4934 is a double-sided tape. It consists of a fabric backing with a thick, tacky adhesive coating.
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,46 €

-

48+

5,62 €

13.00%

96+

5,43 €

16.00%

144+

5,23 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesafix® 4934
Série
Tesafix® 4934
Largeur
25 mm
Longueur
25 m
Epaisseur
0.2 mm
Matériau
Chiffon
A double face
Oui
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Force de déchirure
20 %
Couleur
Translucide