11,80 €/ Unitéhors TVA
14,28 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,56 € | - |
24+ | 11,80 € | 13.00% |
48+ | 11,39 € | 16.00% |
72+ | 10,98 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4688 |
Série | Tesaband® 4688 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.26 mm |
Matériau | Textile de PE, extrudé |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 4.5 Ncm |
Force de déchirure | 9 % |
Couleur | Noir |