Eriks
TESA

TESA 4688, Toile standard PE, Bleu, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331703
  • Fabricant:4042448073914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4688 is a standard grade polyethylene coated cloth tape. It is based on a 55 mesh woven PET/rayon fabric backing coated with a pressure sensitive natural rubber adhesive. tesa® 4688 is a typical repairing tape, convenient for a variety of needs with very good handling characteristics.
Ajouter à la liste

15,53 €/ Unitéhors TVA

18,79 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,85 €

-

18+

15,53 €

13.00%

36+

14,99 €

16.00%

54+

14,46 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4688
Série
Tesaband® 4688
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.26 mm
Matériau
Textile de PE, extrudé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
4.5 Ncm
Force de déchirure
9 %
Couleur
Bleu