Eriks
TESA

TESA 4671, Ruban en toile recouvert d’acrylique, Rose, 25m x 50mm

  • ERIKS:12390722
  • Fabricant:4042448180742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4671 est un adhésif toilé acrylique solide. Il est composé d'un support tissé 120 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4671 est une toile solide pour répondre à pratiquement toutes les demandes.



Caractéristiques:

* bonne adhésion même sur surfaces rugueuses

* excellente charge de rupture

* il est facile d'écrire dessus

* conformable

* facile à retirer sans laisser de résidus

* pas d'odeur déplaisante

* surface moins réfléchissante

* disponible en 8 couleurs: blanc, rouge, noir mat, gris, orange, jaune fluo, rose fluo et vert fluo
Ajouter à la liste

18,45 €/ Unitéhors TVA

22,32 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,21 €

-

3+

18,45 €

13.00%

6+

17,82 €

16.00%

9+

17,18 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Largeur
50 mm
Longueur
25 m
Matériau
Tissu enduit d'acrylique
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.8 Ncm
Force de déchirure
9 %
Couleur
Rose