30,74 €/ Unitéhors TVA
37,20 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35,33 € | - |
3+ | 30,74 € | 13.00% |
6+ | 29,68 € | 16.00% |
9+ | 28,62 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4671 |
Série | Tesaband® 4671 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.28 mm |
Matériau | Tissu enduit d'acrylique |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.8 Ncm |
Force de déchirure | 9 % |
Couleur | Gris |