Eriks
TESA

TESA 4657, Toile enduite acrylique résistante en température, Gris, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331613
  • Fabricant:4005800224720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4657 est une toile de grande qualité. Elle est composée d'un support tissé 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel thermodurcissable.
tesa® 4657 est une toile très résistante souvent utilisée pour la couverture permanente de trous dans l'industrie automobile et pour le masquage pendant les travaux de peinture industrielle.

Caractéristiques:
* se retire sans laisser de traces même après avoir été exposée à de très hautes températures
* très résistante au vieillissement (permettant ainsi des applications permanentes)
* très résistante aux peintures solvants
* excellent adhésif pour les découpes, disponible en bobine avec protecteur comme la référence tesa® 4657 PV9
* également disponible dans une version spéciale faible force de déroulement sous la référence tesa® 4657 PV1
* disponible en 2 couleurs: noir, gris
Ajouter à la liste

31,49 €/ Unitéhors TVA

38,10 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,19 €

-

6+

31,49 €

13.00%

12+

30,40 €

16.00%

18+

29,31 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4657
Série
Tesaband® 4657
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.29 mm
Matériau
Tissu enduit d'acrylique
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel thermodurcissable
Adhésion/Acier
4.6 Ncm
Force de déchirure
7.5 %
Couleur
Gris