27,49 €/ Unitéhors TVA
33,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,49 € | - |
8+ | 23,92 € | 13.00% |
16+ | 23,09 € | 16.00% |
24+ | 22,27 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4657 |
Série | Tesaband® 4657 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.29 mm |
Matériau | Tissu enduit d'acrylique |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel thermodurcissable |
Adhésion/Acier | 4.6 Ncm |
Force de déchirure | 7.5 % |
Couleur | Gris |