Eriks
TESA

TESA 4651, Ruban en toile premium recouvert d’acrylique, Gris, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331560
  • Fabricant:4005800224423
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 est un adhésif toilé de grande qualité enduit acrylique. Il est composé d'un support tissé 148 mailles et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
tesa® 4651 est une toile très solide pour toutes les applications.

Caractéristiques:
* bon pouvoir adhésif même sur les surfaces rugueuses
* excellente charge de rupture
* lignes droites longitudinales et horizontales
* facile d'écrire dessus
* souple
* disponible en 8 couleurs: noir, blanc, gris, jaune, bleu, rouge, vert, brun
Ajouter à la liste

20,31 €/ Unitéhors TVA

24,58 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,35 €

-

8+

20,31 €

13.00%

16+

19,61 €

16.00%

24+

18,91 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4651
Série
Tesaband® 4651
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.31 mm
Matériau
Tissu enduit d'acrylique
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.3 Ncm
Force de déchirure
13 %
Couleur
Gris