27,74 €/ Unitéhors TVA
33,57 €TVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,25 € | - |
6+ | 29,80 € | 13.00% |
12+ | 28,77 € | 16.00% |
18+ | 27,74 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4651 |
Série | Tesaband® 4651 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 25 m |
Epaisseur | 0.31 mm |
Matériau | Tissu enduit d'acrylique |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.3 Ncm |
Force de déchirure | 13 % |
Couleur | Gris |