11,16 €/ Unitéhors TVA
13,50 €TVA incluse
Vendu par: 16Commande minimum: 16
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,83 € | - |
16+ | 11,16 € | 13.00% |
32+ | 10,78 € | 16.00% |
48+ | 10,39 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4651 |
Série | Tesaband® 4651 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 25 m |
Epaisseur | 0.31 mm |
Matériau | Tissu enduit d'acrylique |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.3 Ncm |
Force de déchirure | 13 % |
Couleur | Gris |