61,39 €/ Unitéhors TVA
74,28 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61,39 € | - |
3+ | 53,41 € | 13.00% |
6+ | 51,57 € | 16.00% |
9+ | 49,73 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4651 |
Série | Tesaband® 4651 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.31 mm |
Matériau | Tissu enduit d'acrylique |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.3 Ncm |
Force de déchirure | 13 % |
Couleur | Bleu |