40,63 €/ Unitéhors TVA
49,16 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46,70 € | - |
4+ | 40,63 € | 13.00% |
8+ | 39,23 € | 16.00% |
12+ | 37,83 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4651 |
Série | Tesaband® 4651 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.31 mm |
Matériau | Tissu enduit d'acrylique |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.3 Ncm |
Force de déchirure | 13 % |
Couleur | Blanc |