23,35 €/ Rouleauhors TVA
28,25 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4651 |
Série | Tesaband® 4651 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.31 mm |
Matériau | Tissu enduit d'acrylique |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.3 Ncm |
Force de déchirure | 13 % |
Couleur | Blanc |