Eriks
TESA

TESA 4591, Adhésif filamenté bi-directionnel<br/>, Transparent, 50m x 19mm

  • ERIKS:12345000
  • Fabricant:4042448210401
Image 1
tesa® 4591 is a general purpose bidirectional filament tape based on glass filaments laminated to polyester film. The tape is used for industrial bundling, palletizing, and fixing applications.
Ajouter à la liste

5,22 €/ Unitéhors TVA

6,32 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,22 €

-

48+

4,54 €

13.00%

96+

4,38 €

16.00%

144+

4,23 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
4591
Série
4591
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Matériau
Fibre de verre / film PET
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Adhésion/Acier
9.5 Ncm
Couleur
Transparent