20,22 €/ Unitéhors TVA
24,47 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23,24 € | - |
6+ | 20,22 € | 13.00% |
12+ | 19,52 € | 16.00% |
18+ | 18,82 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4541 |
Série | Tesaband® 4541 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.27 mm |
Matériau | Chiffon |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.6 Ncm |
Force de déchirure | 16 % |
Couleur | Noir |