Eriks
TESA

TESA 4541, Adhésif toilé non enduit conformable, Blanc, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331461
  • Fabricant:4005800014093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4541 est une toile non enduite très résistante au déchirement. Elle est composée d'un support en fibranne 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
tesa® 4541 est un adhésif très souple et conformable convenant à une grande variété d'applications.

Caractéristiques:
* bon pouvoir adhésif même sur des surfaces rugueuses et grasses
* s'applique sur des surfaces inégales sans faire de plis
* il est facile d'écrire sur la toile, adhésif de marquage idéal
* grande résistance à la rupture
* lisse et conformable
* disponible en 5 couleurs: noir, blanc, gris, rouge, brun
Ajouter à la liste

20,22 €/ Unitéhors TVA

24,47 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,24 €

-

6+

20,22 €

13.00%

12+

19,52 €

16.00%

18+

18,82 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesaband® 4541
Série
Tesaband® 4541
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.27 mm
Matériau
Chiffon
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.6 Ncm
Force de déchirure
16 %
Couleur
Blanc