15,36 €/ Unitéhors TVA
18,59 €TVA incluse
Vendu par: 8Commande minimum: 8
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,66 € | - |
8+ | 15,36 € | 13.00% |
16+ | 14,83 € | 16.00% |
24+ | 14,30 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesaband® 4541 |
Série | Tesaband® 4541 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.27 mm |
Matériau | Chiffon |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.6 Ncm |
Force de déchirure | 16 % |
Couleur | Blanc |