Eriks
TESA

TESA 4434, Pochoir pour sabler, protéger et renforcer, Jaune, 10m x 50mm

  • ERIKS:23331430
  • Fabricant:4005800118739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4434 est un adhésif de masquage spécial avec un support papier solide, épais et résistant qui a été conçu pour la découpe à la main. Grâce à son extrême résistance tesa® 4434 est surtout utilisé comme protection pour le polissage dans les ateliers et les tampons encreurs sur les tables dans les travaux de découpe de l'industrie de la chaussure, du cuir et du métal.
Ajouter à la liste

18,09 €/ Unitéhors TVA

21,89 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,79 €

-

6+

18,09 €

13.00%

12+

17,46 €

16.00%

18+

16,84 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4434
Série
Tesakrepp® 4434
Largeur
50 mm
Longueur
10 m
Epaisseur
0.67 mm
Matériau
Papier
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.5 Ncm
Force de déchirure
6 %
Couleur
Jaune