6,86 €/ Unitéhors TVA
8,30 €TVA incluse
Vendu par: 16Commande minimum: 16
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,88 € | - |
16+ | 6,86 € | 13.00% |
32+ | 6,62 € | 16.00% |
48+ | 6,38 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4434 |
Série | Tesakrepp® 4434 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 10 m |
Epaisseur | 0.67 mm |
Matériau | Papier |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.5 Ncm |
Force de déchirure | 6 % |
Couleur | Jaune |