42,74 €/ Unitéhors TVA
51,72 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,74 € | - |
3+ | 37,18 € | 13.00% |
6+ | 35,90 € | 16.00% |
9+ | 34,62 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4432 |
Série | Tesakrepp® 4432 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.33 mm |
Matériau | Papier |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 8 Ncm |
Force de déchirure | 6 % |
Couleur | Brun |