Eriks
TESA

TESA 4341, Ruban de masquage pour peinture par aérosol avec passage à l’étuve (140° C), Marron, 50m x 30mm

  • ERIKS:12740395
  • Fabricant:4042448901330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4341 est un adhésif de masquage papier finement crêpé, extrêmement étirable et souple pour des travaux de peinture. La masse adhésive en caoutchouc naturel sans solvant assure des propriétés équilibrées en termes de tack, pouvoir adhésif, résistance au cisaillement et résistance en température.
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4341