Eriks
TESA

TESA 4333 Masquage de Précision® sensitive 50mx25mm rose

  • ERIKS:12014626
  • Fabricant:4042448280985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4333 PV1 Masquage de Précision® est constitué d'un support papier extra fin et solide avec une masse adhésive acrylique spéciale.Sa faible épaisseur lui donne une grande conformabilité sur toutes surfaces. Sa formulation adhésive spéciale permet un masquage sans risque d'arranchement y compris sur les surfaces les plus fragiles telles que les papiers peints, avec une délimitation parfaite. tesa® 4333 PV1 peut être retiré après 1 semaine de pose ce qui permet des réaliser de multiples travaux avec un seul adhésif de masquage.
Applications principalesCe ruban convient pour pratiquement tous les travaux de peinture en intérieur.
tesa® 4333 PV1 Masquage de Précision® Sensitive est utilisable sur tous types de peintures y compris les acryliques.
Il est particulièrement conçu pour des applications sur surfaces sensibles et fragiles.
Cet adhésif est fortement conformable et permet des bords nets et précis.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4333
Série
Tesakrepp® 4333
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Couleur
Rose