44,01 €/ Unitéhors TVA
53,25 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50,59 € | - |
10+ | 44,01 € | 13.00% |
20+ | 42,50 € | 16.00% |
30+ | 40,98 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4331 |
Série | Tesakrepp® 4331 |
Largeur | 30 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.11 mm |
Matériau | PET / non-tissé |
A double face | Non |
Adhésif | Silicone |
Adhésion/Acier | 4 Ncm |
Force de déchirure | 100 % |
Résistant à la température jusq'à | 200 °C |
Couleur | Blanc |