Eriks
TESA

TESA 4323, Ruban de masquage en papier à usage général, Marron, 50m x 30mm

  • ERIKS:23331283
  • Fabricant:4005800022135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

tesa® 4323 est un ruban de masquage conformable basé sur un support fin en papier crêpé et un adhésif en caoutchouc naturel. Ce ruban de masquage convient pour les travaux légers de peinture par pulvérisation et les applications à usage général telles que le maintien, l’étanchéité, la fixation. Il offre une résistance à la température jusqu’à 80 °C pour un séchage ultérieur au four.

Ajouter à la liste

2,51 €/ Unitéhors TVA

3,04 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,51 €

-

60+

2,18 €

13.00%

120+

2,11 €

16.00%

180+

2,03 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4323
Série
Tesakrepp® 4323
Largeur
30 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
Papier crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
2.8 Ncm
Force de déchirure
10 %
Couleur
Brun