tesa® 4323 est un ruban de masquage conformable basé sur un support fin en papier crêpé et un adhésif en caoutchouc naturel. Ce ruban de masquage convient pour les travaux légers de peinture par pulvérisation et les applications à usage général telles que le maintien, l’étanchéité, la fixation. Il offre une résistance à la température jusqu’à 80 °C pour un séchage ultérieur au four.
2,08 €/ Unitéhors TVA
2,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,08 € | - |
72+ | 1,81 € | 13.00% |
144+ | 1,75 € | 16.00% |
216+ | 1,68 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4323 |
Série | Tesakrepp® 4323 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.13 mm |
Matériau | Papier crêpé |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 2.8 Ncm |
Force de déchirure | 10 % |
Couleur | Beige |