Eriks
TESA

TESA 4319, Ruban de masquage très crêpé et flexible pour la peinture – Spécialement conçu pour les courbes, Marron, 50m x 25mm

  • ERIKS:24039791
  • Fabricant:4005800007415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

tesa® 4319 est un ruban de masquage très flexible et conformable composé d’un support en papier crêpé et d’une masse adhésive en caoutchouc naturel. Le ruban de masquage flexible est particulièrement utile pour le masquage des courbes.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4319
Série
Tesakrepp® 4319
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.375 mm
Matériau
Papier crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
4.5 Ncm
Force de déchirure
58 %
Couleur
Brun