tesa® 4319 est un ruban de masquage très flexible et conformable composé d’un support en papier crêpé et d’une masse adhésive en caoutchouc naturel. Le ruban de masquage flexible est particulièrement utile pour le masquage des courbes.
13,03 €/ Unitéhors TVA
15,77 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,03 € | - |
36+ | 11,34 € | 13.00% |
72+ | 10,95 € | 16.00% |
108+ | 10,55 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4319 |
Série | Tesakrepp® 4319 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Matériau | Papier crêpé |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 4.5 Ncm |
Force de déchirure | 58 % |
Couleur | Brun |