Eriks
TESA

TESA 4316, Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet, Marron, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331234
  • Fabricant:4042448089670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4316 est un adhésif de masquage papier finement crêpé. Le produit est fin et souple et convient donc à toutes les applications classiques de masquage, ainsi qu'au passage en étuve à des températures allant jusqu'à 100°C.
Ajouter à la liste

5,52 €/ Unitéhors TVA

6,68 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,52 €

-

2+

5,33 €

3.45%

3+

5,14 €

6.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4316
Série
Tesakrepp® 4316
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Matériau
Papier crêpé
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.4 Ncm
Force de déchirure
10 %
Résistant à la température jusq'à
100 °C
Couleur
Brun