Eriks
TESA

TESA 4316, Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet, Marron, 50m x 19mm

  • ERIKS:12451757
  • Fabricant:4042448089557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4316 est un adhésif de masquage papier finement crêpé. Le produit est fin et souple et convient donc à toutes les applications classiques de masquage, ainsi qu'au passage en étuve à des températures allant jusqu'à 100°C.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
Tesakrepp® 4316
Série
Tesakrepp® 4316
Largeur
19 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.14 mm
Matériau
Papier crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc naturel
Adhésion/Acier
3.4 Ncm
Force de déchirure
10 %
Résistant à la température jusq'à
100 °C
Couleur
Brun