2,06 €/ Unitéhors TVA
2,49 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,06 € | - |
120+ | 1,79 € | 13.00% |
240+ | 1,73 € | 16.00% |
360+ | 1,67 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | Tesakrepp® 4316 |
Série | Tesakrepp® 4316 |
Largeur | 15 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.14 mm |
Matériau | Papier crêpé |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc naturel |
Adhésion/Acier | 3.4 Ncm |
Force de déchirure | 10 % |
Résistant à la température jusq'à | 100 °C |
Couleur | Brun |